{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Largura b | 40 mm | |
Altura h | 14,3 mm | |
Capacidade de carga contínua | 200 Nm | |
Calibre de pontas S | 36 mm | |
Número de dentes | 40 | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657640 2-3/8 | |
EAN/GTIN | 4000896179695 | |
Número do fabricante | 6602-1 | |
Fabricante | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |