{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 6 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Série | QSP | |
Comprimento total L | 185 mm | |
Faixa de binário | 1 Nm - 6 Nm | |
Peso | 190 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Função de articulação | não | |
Função deslizante | não | |
Ponteiro de arraste | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 120 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657320 6 | |
EAN/GTIN | 4562135128555 | |
Número do fabricante | QSP6N4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave dinamométrica sem escala, binário máximo: 6Nm
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
178,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
222,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
218,41 €
171,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Peso | 190 g | 400 g | 300 g |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | Indicador de seguimiento | con escala regulable |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | no ajustable | regulable |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |