{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 420 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Série | QSP | |
Comprimento total L | 970 mm | |
Faixa de binário | 60 Nm - 420 Nm | |
Peso | 3.100 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Função de articulação | não | |
Função deslizante | não | |
Ponteiro de arraste | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 900 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657320 420N | |
EAN/GTIN | 4580135820620 | |
Número do fabricante | QSP420N3 |