{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1.000 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 1.330 mm | |
Faixa de binário | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 5 Nm | |
Peso | 5.700 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.175 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657272 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197892041 | |
Número do fabricante | 657272 1000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica com roquete, binário máximo: 1000Nm
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
798,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
1 238,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm; lbfft | Nm |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda |
Dados protocoláveis | não | não |
Precisão de medição do binário | ±4 % | ±3 % |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Feedback | acionador | acionador |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.175 mm | 1.637 mm |