Alicates de agarre L.250 mm cabeza niquelada brillante mangos niquelado brillante

N.º do artigo: 65642250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65642250
EAN/GTIN 4018754038145
Número do fabricante 65642250
Número L L60010 642

Descrição

Descrição:

  • Con mordazas semicirculares forjadas
  • Con palanca de liberación rápida y cortador de alambre
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Longitud de la mordaza: 34 mm
  • Mangos: niquelado brillante
  • Cabezal: niquelado brillante
  • Longitud [mm): 250 mm
  • S: 40 mm
  • Peso: 550 g
  • Anchura mm (b): 66 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta