{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 30 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Faixa de medição | 1,5 Nm - 30 Nm | |
Largura do mostrador | 175 mm | |
Altura do mostrador | 64 mm | |
Profundidade do mostrador | 72 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Adaptador quadrado | 1/4 polegada; 3/8 polegada | |
Sextavado exterior | 10 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Tipo de produto | Verificador de binário |
Número do artigo | 654471 30 | |
EAN/GTIN | 5060207566667 | |
Número do fabricante | 43518 |