Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1.1/2 polegada 50

N.º do artigo: 653950 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1.1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 50 mm
Quadrado de acionamento 1.1/2 polegada
⌀ no lado de saída 79 mm
Comprimento 84 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 653950 50
EAN/GTIN 4991644465095
Número do fabricante 17400M 50MM

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Norma:

DIN 3129

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície fosfatada com manganês.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1.1/2 polegada  50

Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1.1/2 polegada 50

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
151,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
35,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
43,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 79 mm 71 mm 75 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1.1/2 polegada 3/4 polegada 1 polegada
indicado para a utilização em máquinas sim sim sim
Comprimento 84 mm 72 mm 80 mm
Tamanho da chave 50 mm 50 mm 50 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta