Pino de ligação para inserções, 3/8 polegadas 2,5X18

N.º do artigo: 650900 2,5X18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
895 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

2,5 mm
Comprimento 18 mm
Tipo de produto Pasador de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 650900 2,5X18
EAN/GTIN 4045197236678
Número do fabricante 1302A

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Idóneo para:

Insertos de chave de caixa Impact, 3/8 polegada

Idóneo para:

Insertos (tamanho de chave): 13 − 19 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta