Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 10 ∙ 38 mm

N.º do artigo: 6450C-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450C-10
EAN/GTIN 4000896028320
Número do fabricante 6450C-10
Número L L60140 349

Descrição

Descrição:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 5.5 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 24.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta