{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 34 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 48,3 mm | |
Comprimento | 85 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644705 34 | |
EAN/GTIN | 4045197674203 | |
Número do fabricante | 644705 34 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 34
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
21,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
884 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 48,3 mm | 47 mm | 45 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 85 mm | 56 mm | 44 mm |
Tamanho da chave | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |