{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 16 | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 22-50 mm | |
embalagem | Caja de chapa de acero | |
Comprimento | 575 mm | |
Largura | 220 mm | |
Altura | 86 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 644000 | |
EAN/GTIN | 4018754080090 | |
Número do fabricante | 96050104 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/4 polegada 16 peças
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
660,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
636 peças em stock
383,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Altura | 86 mm | 80 mm |
Comprimento | 575 mm | 540 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 22-50 mm | 22-50 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso |