{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Medida do perfil A | 6,6 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | |
Comprimento | 55 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643650 TX40 | |
EAN/GTIN | 4018754006687 | |
Número do fabricante | 03100040 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos para Torx®, 1/2 polegada TX40
sob pedido
Em stock
436 peças em stock
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 493 peças em stock
10,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
12,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Medida do perfil A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |