Tenaza para tubos de acción rápida

N.º do artigo: 6419360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6419360
EAN/GTIN 4010886641934
Número do fabricante 6419360
Número L L60160 2103

Descrição

Descripción:

Con partes activas forjadas
Posibilidad de ajuste fácil y rápida con moleta - Ajuste con una sola mano
Mandíbulas de apriete autobloqueantes
longitud 9″ (228 mm)

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [pulgadas]: 9
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Superficie: GEDORE azul con recubrimiento de polvo
  • Ø del tubo [pulg.]: 1.1/4
  • Ø del tubo [mm]: 42 mm
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.5/8
  • Uso/aplicación: Envergadura de los manguitos 1
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Ø boca [pulg.]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta