Escalera de eje GRP 400mm de ancho libre 9 peldaños

N.º do artigo: 64109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 9
Material PRFV
Tipo de produto Escalera de eje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 64109
EAN/GTIN 4031405641099
Número do fabricante 064109

Descrição

Descripción:

  • Ancho claro 400 mm
  • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
  • Peldaños estriados
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 450 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 2520 mm
  • Ancho claro: 400 mm
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 9 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta