Mordaza Grip paralelo

N.º do artigo: 6407000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6407000
EAN/GTIN 4010886640708
Número do fabricante 6407000
Número L L60160 227

Descrição

Descrição:

Dimensión de apertura: 50 mm
Con tornillo de ajuste
La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión continua gracias a un resorte especial
Cuerpo de los alicates de chapa de acero con alta resistencia a la tracción

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Cabeza: acero, mangos: chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2
  • Anchura de sujeción [mm]: 50 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta