Descrição:
Mandíbulas forjadas y bonificadas, y una boca especial para asir, sujetar y sostener de forma segura
La forma de las mandíbulas bien concebida garantiza el apoyo de tres puntos para materiales de todos los diámetros
Con ranura para cable en la mandíbula superior, orificio roscado soldado en la cara inferior
Desbloqueo seguro
La palanca de liberación bajo la presión constante de un muelle especial
Característica:
- Longitud total [pulgadas]: 10″
- Longitud total [mm]: 230 mm
- Material: Cabeza: acero, mangos: chapa de acero
- Superficie: niquelado
- Rango de sujeción [pulgadas]: 1.1/4
- Anchura de sujeción [mm]: 32 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no