3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 1″

N.º do artigo: 6405A 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405A 1
EAN/GTIN 4991644142286
Número do fabricante 6405A 1
Número L L60050 8036

Descrição

Descrição:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 37 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta