TIGER 2020Y-IQ IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Pesado y Mecanizado Profundo

N.º do artigo: 6405397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405397
EAN/GTIN 7291075316483
Número do fabricante 6405397
Número L L24100 279

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 2 mm, Ancho de corte (CW) 20 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 20 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta