PICCO R 050.20.4-16 IC908 Cuchillas para Mandrinado y Chaflanado Cerca del Fondo de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 6405295
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405295
EAN/GTIN 7291075301458
Número do fabricante 6405295
Número L L24030 217

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.3 mm, Longitud total (OAL) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longitud total (OAL) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta