MIGR 8-2.00-1.00 IC908 Plaquitas para Ranurado Interior Poco Profundo

N.º do artigo: 6405195
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405195
EAN/GTIN 7291075287080
Número do fabricante 6405195
Número L L24030 185

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Distancia perfil ey (PDY) 6.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta