{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
comprimento total | 264 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de trabalho | 5 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com cabeça articulada | não | |
com cabeça giratória | não | |
com extrator | sim | |
com função de martelo | não | |
com QuickRelease | não | |
Cabeça do roquete separável do punho | não | |
Punho rotativo | não | |
de extração contínua | não | |
Orifício de alojamento na extremidade do cabo | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 640435 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406798437 | |
Número do fabricante | 640435 1/2 |