Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 70.5 mm

N.º do artigo: 6404
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Calibre de pontas S 27 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404
EAN/GTIN 4000896027545
Número do fabricante 6404
Número L L60140 395

Descrição

Descripción:

  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 70.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.27 kg
  • Número de dientes: 72 (Ángulo de accionamiento 5°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 27 mm
  • Grosor de la cabeza a: 15.7 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 24.1 mm
  • Anchura de la cabeza b: 37 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta