TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Plaquitas para Roscado Interior de 2 Puntas, con Rompevirutas, Perfil Parcial de 55º, Dmín 20 mm

N.º do artigo: 6403481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403481
EAN/GTIN 7291075198676
Número do fabricante 6403481
Número L L23940 1893

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 5.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5.1 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.67 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 15 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta