GEPI 2.00-1.00UR IC08 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas para Desahogo de Interiores

N.º do artigo: 6403392
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403392
EAN/GTIN 7291075158342
Número do fabricante 6403392
Número L L23940 1737

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta