GEPI 1.96-0.10 IC08 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Exterior

N.º do artigo: 6403388
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403388
EAN/GTIN 7291075158144
Número do fabricante 6403388
Número L L23940 1718

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.96 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.96 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta