XNUW 14T3-03 IC20 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

N.º do artigo: 6402752
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série V-LOCK

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402752
EAN/GTIN 7291075112535
Número do fabricante 6402752
Número L L23940 857

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 14.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 14.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta