Roquete reversível, 1/2 de polegada extra comprido 1/2

N.º do artigo: 640200 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
405 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
comprimento total 380 mm
Número de dentes 36
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 640200 1/2
EAN/GTIN 4018754177837
Número do fabricante 13121010

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta