3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 2.11/16″

N.º do artigo: 6400A 2.11/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6400A 2.11/16
EAN/GTIN 4991644141159
Número do fabricante 6400A 2.11/16
Número L L60050 10419

Descrição

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 63 mm
D1: 89,5 mm
Longitud: 42 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.11/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta