Plataforma intermedia, plegable

N.º do artigo: 63960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63960
EAN/GTIN 4031405639607
Número do fabricante 063960

Descrição

Descripción:

  • Se puede utilizar como una plataforma de descanso para escaleras de un solo paso. Adosado al protector trasero por medio de un soporte adicional. Se incluye un corchete.
  • Dimensiones aprox. 600 x 300 mm

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 300 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta