Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 16 peças 12

N.º do artigo: 637718 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
322 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 10-34

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 16
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 10-34 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 407 mm
Largura 227 mm
Altura 62 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637718 12
EAN/GTIN 4062406230814
Número do fabricante 637718 12

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chaves de caixa de 12 faces n.º 642120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa: 13 un. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 extensões: N.º 641020 tam. 130; 255
1 roquete: N.º 640190
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 16 peças 12

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 16 peças 12

sob pedido
Em stock
322 peças em stock
150,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
324,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
577 peças em stock
186,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Número de peças 16 29 23
Largura 227 mm 294 mm 227 mm
Altura 62 mm 61 mm 62 mm
Comprimento 407 mm 510 mm 407 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta