Inserto sextavado 3/8 polegada versão em polegadas 15/16

N.º do artigo: 637222 15/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
520 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 15/16 polegada
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de saída 32 mm
Comprimento 31 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637222 15/16
EAN/GTIN 4062406311292
Número do fabricante 637222 15/16

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado 3/8 polegada versão em polegadas 15/16

Inserto sextavado 3/8 polegada versão em polegadas 15/16

sob pedido
Em stock
520 peças em stock
7,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
7,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
8,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
501 peças em stock
4,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
8,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
425 peças em stock
17,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 34,2 mm 34,2 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 3/8 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada
Comprimento 31 mm 31 mm 41 mm 41 mm 51 mm 90 mm
Tamanho da chave 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta