Hojas de lijado, perforadas

N.º do artigo: 63717116016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63717116016
EAN/GTIN 4014586183077
Número do fabricante 63717116016
Número L L00010 1904

Descrição

Descripción:

  • Las hojas abrasivas, perforadas
  • el grano abrasivo de corindón y el aglutinante de resina sintética completo garantizan un gran arranque de material, un bajo nivel de obstrucción y una larga vida útil. Para uso universal en casi todos los materiales. Perforado, para utilizar con la placa de lijado perforada y la extracción de polvo, cierre por adherencia

Característica:

  • Grano 240
  • longitud del filo 80 mm
  • VE 50 unidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta