Portabrocas de corona dentada 10 mm, 3/8″

N.º do artigo: 635254000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas con corona dentada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635254000
EAN/GTIN 4007430082961
Número do fabricante 635254000

Descrição

Descrição:

  • De eficacia más que probada
  • El portabrocas para cualquier aplicación
  • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
  • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I

Característica:

  • Ø externa: 33,3 mm
  • Peso: 0,17 kg
  • rosca interior: 3/8 pulg. - 24 UNF
  • Longitud (cerrada): 61 mm
  • Tamaño de la llave: 2
  • abertura de sujeción: 1 - 10 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta