Hoja de sierra E-Cut Long-Life

N.º do artigo: 63502201250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502201250
EAN/GTIN 4014586390734
Número do fabricante 63502201250
Número L L00010 4170

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
  • Forma larga y estrecha para grandes profundidades de inmersión. Contorneado para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Anchura 32 mm
  • Longitud 78 mm
  • Soporte SLM
  • PU 50 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta