Hoja de sierra de carburo

N.º do artigo: 63502170230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502170230
EAN/GTIN 4014586390581
Número do fabricante 63502170230
Número L L00010 2301

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra de carburo
  • Para cortar las juntas de las baldosas dañadas. También para cortar ranuras en yeso, hormigón de gas y materiales de construcción similares, así como para limpiar y repasar las juntas de la cubierta de la barra. No es adecuado para juntas de epoxi o cemento muy duras. La alternativa económica a las herramientas de diamante
  • Diseño extrafino. Anchura de corte aprox. 1,2 mm. Segmentado, ideal para trabajar en las esquinas y en los bordes sin cortar en exceso

Característica:

  • Ø 90 mm
  • soporte SLP
  • PU 5 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta