Hojas de sierra universales E-Cut

N.º do artigo: 63502148013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502148013
EAN/GTIN 4014586262338
Número do fabricante 63502148013
Número L L00010 887

Descrição

Descripción:

  • Hojas de sierra universales E-Cut
  • Con dentado BiMetal, con manivela, alta velocidad de corte, chapa (400 N/mm²) hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y casi todos los plásticos
  • Longitud 60 mm, forma 148

Característica:

  • Ancho 44 mm
  • PU 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta