{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 3 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
com cabeça esférica | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631739 3 | |
EAN/GTIN | 4062406265212 | |
Número do fabricante | 631739 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada, com cabeça esférica comprido 3
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
8,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
com cabeça esférica | sim | sim |
Sextavado | 3 mm | 3 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |