Cincel para azulejos SDS-plus 165 x 75 mm, acodado

N.º do artigo: 631449000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631449000
EAN/GTIN 4007430205834
Número do fabricante 631449000
Número L L01750 1260

Descrição

Descripción:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
  • Hoja de trabajo extremadamente ancha y vástago corto, especialmente apropiado para quitar azules y revoque de superficies grandes.

Característica:

  • Longitud total: 165 mm
  • Forma de cincel: cinceles para baldosas, manivela
  • Ancho de corte: 75 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta