Manguera de aspiración Ø 35mm,L-4,0 m,con.58/25/35/45mm, antiestática

N.º do artigo: 631370000
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631370000
EAN/GTIN 4007430243072
Número do fabricante 631370000
Número L L01760 209
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Flexible y fácil de alargar: la manguera de aspiración se puede conectar a una segunda sin pieza de conexión adicional
  • Para fijación de bayoneta y junta giratoria
  • Equipamiento estándar de ASR 50 M SC

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Antiestático: 1
  • Conexión de bayoneta: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Longitud de manguera: 4 m.
  • Ø de manguera, exterior: 45 mm Ø de manguera, interior: 38 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta