Broca especial HSS con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63134200301
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 20 mm
Material de corte HSS
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 20 mm
Profundidade de corte 25 mm
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63134200301
EAN/GTIN 4014586635132
Número do fabricante 63134200301
Número L L00010 3988
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Broca HSS SPECIAL con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Para perforar materiales de varias capas en una sola operación

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Taladro Ø 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta