{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
⌀ do furo | 71 mm | |
Profundidade de corte | 50 mm | |
Tipo de produto | Fresa de corona |
Número do artigo | 63127351010 | |
EAN/GTIN | 4014586279947 | |
Número do fabricante | 63127351010 | |
Número L | L00010 1787 |