Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63127323010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63127323010
EAN/GTIN 4014586272597
Número do fabricante 63127323010
Número L L00010 3271

Descrição

Descripción:

  • Broca HM Ultra 50 con cono Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de la broca 59 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta