{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Óleo de corte | HM | |
⌀ do furo | 31 mm | |
Profundidade de corte | 35 mm | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 63127105013 | |
EAN/GTIN | 4014586240183 | |
Número do fabricante | 63127105013 | |
Número L | L00010 883 |