Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 330 mm

N.º do artigo: 630A-15/16X1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630A-15/16X1
EAN/GTIN 4000896026746
Número do fabricante 630A-15/16X1
Número L L60140 3325

Descrição

Descripción:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 1516 x 1 ″
  • Dimensiones / longitud: 330 mm
  • Peso neto (kg): 0.47 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta