Juego de llaves dinamométricas ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

N.º do artigo: 6290-1CT/29
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 60 Nm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6290-1CT/29
EAN/GTIN 4000896026067
Número do fabricante 6290-1CT/29
Número L L60140 618
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Ancho de llave: ∙ 7 – 17
  • Dimensiones / longitud: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Peso neto (kg): 4.25 kg
  • Número de herramientas: 29

Material fornecido:

Llave dinamométrica 6290-1CT
Cabeza de carraca reversible 6402-1
Cabeza de llave de boca 6450C-7 ∙ 6450C-8 ∙ 6450C-9 ∙ 6450C-10 ∙ 6450C-11 ∙ 6450C-12 ∙ 6450C-13 ∙ 6450C-14 ∙ 6450C-15 ∙ 6450C-16 ∙ 6450C-17
Cabeza de llave de estrella ∙ abierta 6612C-10 ∙ 6612C-11 ∙ 6612C-12 ∙ 6612C-13 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-17
Cabeza de llave de estrella 6630C-7 ∙ 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16 ∙ 6630C-17

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta