10 correas de sujeción con anillo en D hasta 3kg

N.º do artigo: 628963000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628963000
EAN/GTIN 4061792190030
Número do fabricante 628963000
Número L L01760 20

Descrição

Descrição:

  • Correa de nylon resistente a la rotura con anillo en D extra fuerte cerrado todo alrededor para una máxima seguridad
  • Fijación fácil y segura de la correa de sujeción en la herramienta con la cinta de seguridad (628964000)
  • Identificación clara del peso máximo de seguridad
  • Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018
  • Encontrará más productos para la protección contra caídas en la gama de accesorios de Metabo para seguridad laboral

Característica:

  • Máx. Peso de seguridad: 3 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta