{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da folha D | 500 mm | |
⌀ do furo | 30 mm | |
indicado para material | Holz | |
Número de dentes | 36 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 628649000 | |
EAN/GTIN | 4061792177116 | |
Número do fabricante | 628649000 | |
Número L | L01750 1697 |