Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 254x30 D40 DI 20° /B

N.º do artigo: 628326000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da folha D 254 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 40
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628326000
EAN/GTIN 4061792184244
Número do fabricante 628326000

Descrição

Descrição:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: TS 254 / TS 254 M.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 20°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 40
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta