Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 165x20 Z18 DI 20°

N.º do artigo: 628272000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da folha D 165 mm
⌀ do furo 20 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 18
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628272000
EAN/GTIN 4007430328595
Número do fabricante 628272000
Número L L01750 1513

Descrição

Descrição:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 1,6 x 20 mm
  • ADECUADO PARA: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 20°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 18
  • Forma del diente: Herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta