Broca para madera CrV 12x151 mm

N.º do artigo: 627995000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

12 mm
Comprimento total 151 mm
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627995000
EAN/GTIN 4007430066756
Número do fabricante 627995000
Número L L01750 1557

Descrição

Descripción:

  • Para aplicar en madera dura y blanda, madera contrachapeada, tableros de madera aglomerada, etc.
  • Broca helicoidal de acero de gran calidad, templado, con punta de centrado
  • Similar a DIN 7487

Característica:

  • Longitud de trabajo: 96 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 151 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta